Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
LED-werklamp POWERTUBE 360° voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift
LED-werklamp POWERTUBE 360° voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 1
LED-werklamp POWERTUBE 360° voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 2
LED-werklamp POWERTUBE 360° voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 3
LED-werklamp POWERTUBE 360° voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 4
LED-werklamp POWERTUBE 360° voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 5
LED-werklamp POWERTUBE 360° voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LED-werklamp POWERTUBE 360° voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift

Kan worden gebruikt als vloerlamp, op statief of als hanglamp met geïntegreerde statiefbevestiging

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor vermoeiingsvrij werken

  • LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (130 lm/W)

  • Lage windbelasting

  • Slagvaste en onbreekbare behuizing (IK 08)

  • Hoogwaardige BQ-F-kabel van polyurethaan in rode signaalkleur

  • De lamp hoeft niet te worden vervangen

  • Laag stroomverbruik

  • Snelle eenpersoonsmontage

  • Snelle montage en demontage zonder afkoeltijd dankzij passieve koeling

  • Vijf gegommeerde voetjes voor stabiele stand

  • Made in Germany
Bewijs van prestaties

Licht getest voor gebruik met beperkte oppervlaktetemperatuur conform EN 60598-2-24

Opmerking

Goedgekeurd voor zware omstandigheden.


Toepassingsgebied