Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-sensorlamp SL-12-3
LED-sensorlamp van metaal met lithium-ionbatterij voor kasten, legplanken en vitrines
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Ideaal voor het verlichten van kasten, legplanken en vitrines zonder elektrische aansluiting
- Werkt met een lithium-ionbatterij, ideaal voor indirecte verlichting met een lichtstroom van 50 lm en warm wit licht
- Schakelt in via een bewegingssensor
- De montage vindt plaats door vastklikken op een geschroefde magneet
- Laadt op met een micro-USB-kabel, die eenvoudig kan worden aangesloten op de computer of aansluiting met een USB-oplader
- De oplaadtijd is ongeveer 5 uur (van volledig ontladen tot volledig opgeladen)
- Een volledig opgeladen lamp heeft een gebruiksduur van ongeveer 17,5 uur
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!