Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
FLB-24-45 LED-lichtstrip
FLB-24-45 LED-lichtstrip - 1
FLB-24-45 LED-lichtstrip - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

FLB-24-45 LED-lichtstrip

Zelfklevend

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Zeer efficiënte LED-lichtstrip met hoog lichtrendement met slechts 4 W vermogen per meter

  • De lichtkleur kan worden aangepast met EASYLUX-bedieningselementen

  • De strip kan in stappen van 35,7 mm worden afgeknipt

  • Met een aansluitkabel van 2000 mm die aan beide uiteinden is gesoldeerd, 50 m rol zonder aansluitkabel

  • Bruikbaar tot een striplengte van 12 m