Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
FLB-24-24 LED-lichtstrip
FLB-24-24 LED-lichtstrip - 1
FLB-24-24 LED-lichtstrip - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

FLB-24-24 LED-lichtstrip

om vast te kleven

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Zeer efficiënte LED-lichtstrip met hoog lichtrendement met slechts 2,8 W vermogen per meter

  • Verkrijgbaar in lichtkleuren extra warmwit (2700 K), warm wit (3000 K) en neutraal wit (4000 K)

  • Met een aansluitkabel van 2000 mm die aan beide uiteinden is gesoldeerd, 50 m rol zonder aansluitkabel

  • Bruikbaar tot een striplengte van 17 m