In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
76 artikel(en) met 237 versies gevonden
Very small, flexibly moulded LED light strip for placement in notch, ensures homogeneous illumination
om vast te kleven
zelfklevend
Multifunctioneel
For placement in notch, with homogeneous surface light
For placement in notch, with homogeneous surface light and RGB colour change
Zelfklevende, universele LED-lichtstrip van kunststof
Zelfklevend
Voor plaatsing in inkeping, met homogeen oppervlaktelicht en RGB-kleurverandering
Kunststof zelfklevende RGB LED-lichtstrip
Flexibele RGB LED-lichtstrip voor universele toepassingen
Stick-on, with homogeneous surface light
For placement in notch, with homogeneous surface light, can be cut shorter at any point
Flexibel gevormde LED-lichtstrip
Kleine, flexibel gevormde LED-lichtstrip voor plaatsing in inkeping, zorgt voor homogene verlichting.
Voor lijmen of plaatsing in inkeping, met homogeen oppervlaktelicht
LED-lichtstrip, geschikt voor universele toepassingen, met instelbare continu variërende kleurtemperatuur
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
2-draad lampklem, schroefloos voor eenaderige en meeraderige koperen geleiders
Wago schroefloze verbindingsklem Voor alle soorten koperdraad
Lineaire LED-lampen 230 V
Lineaire LED-insteeklampen 230 V
Inbouwledlamp EBL-12-EYE
Montageveer voor inbouwlampen Voor plafondmontage
LED tube single light 24 V
Inbouwledlamp EBL-12-19