Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Led-handschijnwerper oplaadbaar WLHS 1
Led-handschijnwerper oplaadbaar WLHS 1 - 1
Led-handschijnwerper oplaadbaar WLHS 1 - 2
Led-handschijnwerper oplaadbaar WLHS 1 - 3
Led-handschijnwerper oplaadbaar WLHS 1 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Led-handschijnwerper oplaadbaar WLHS 1

Technologie met dubbele bundel — focuslamp (10°) en schijnwerper (90°)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Vijf verlichtingsstanden


Focuslicht 100% (6 u – 250 m), focuslicht 50% (11 u – 120 m), schijnwerper 100% (6 u – 75 m), schijnwerper 50% (11 u – 50 m), floodlight knipperlichtstand (16 u – 50 m)



  • Noodverlichtingsfunctie

  • Kan worden gebruikt als waarschuwingslicht

  • Magnetisch opbergvak onder de lampkop

  • 110° zwenkbare lampkop

  • Oplaadhouder met oplaadindicator

  • Eenvoudig te bedienen draaiknopschakelaar voor selectie van de lichtstanden

  • LED-display voor oplaadniveau

  • Overbelastingsbeveiliging en bescherming tegen diepe ontlading

  • Antislipondergrond

  • Materialen van de hoogste kwaliteit voor professionele werkopdrachten
Opmerking

Niet geschikt voor gebieden met explosiegevaar.

Toepassingsgebied