Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+ - 1
 -  - 2
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+ - 3
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+ - 4
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+ - 5
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+ - 6
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+ - 7
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+ - 8
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+ - 9
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+ - 10
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+ - 11
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+ - 12
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+ - 13
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+ - 14

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+

Slanke handlamp met roterende en inklapbare lampkop, COB LED, dimfunctie, magneet, haak

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Werkomgeving onder controle


  • Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het slanke ontwerp en de 180° vouwbare en 270° draaibare multifunctionele 21 x 9 mm lampkop

  • Flexibele bevestiging aan alle metalen oppervlakken dankzij een sterke magneet in de voet van de lamp

  • Eenvoudig ophangen van de lamp dankzij een stevige, opvouwbare metalen haak

  • Ideaal aanpasbaar aan de werkomgeving dankzij het continu dimbare hoofdlicht met wel 700 lumen

  • Praktische zaklampfunctie

  • Snelle identificatie van de restcapaciteit, het laadniveau en de lichtintensiteit in % op het digitale display


Gebruiksvriendelijk


  • Draadloos opladen is mogelijk met de optioneel leverbare laadplaat ERGOPOWER PAD I of II

  • Kan worden opgeladen via de USB-C-oplaadpoort en draadloos opladen

  • Automatische uitschakeling van het hoofdlicht zodra de lampkop wordt ingeklapt met de lichtuitvoerzijde naar het lamphuis toe

  • Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie


Leveringsomvang


  • Handlamp, USB-A/USB-C-kabel, voeding 100–240 V 50/60 Hz
Opmerking

De optionele draadloze oplaadpads ERGOPOWER PAD I of II moeten afzonderlijk worden besteld.

Toepassingsgebied