Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Accu LED-handlamp WLH 1.4
Accu LED-handlamp WLH 1.4 - 1
Accu LED-handlamp WLH 1.4 - 2
Accu LED-handlamp WLH 1.4 - 3
Accu LED-handlamp WLH 1.4 - 4
Accu LED-handlamp WLH 1.4 - 5
Accu LED-handlamp WLH 1.4 - 6
Accu LED-handlamp WLH 1.4 - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu LED-handlamp WLH 1.4

Handlamp met SMD-led, magneet, draaibare en opvouwbare haak

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Ledverlichting


  • Eenvoudige ophanging van de verlichting dankzij de 360° draaibare en opvouwbare plastic haak

  • Flexibele bevestiging aan alle metalen oppervlakken dankzij een sterke magneet in de voet van de lamp

  • Ideaal voor het verlichten van een werkomgeving dankzij het hoofdlicht met 250 lumen

  • Identificeer snel of de batterij leeg is dankzij het indicatielampje


Continu werken


  • Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie

  • Dankzij het compacte ontwerp kan het apparaat snel en eenvoudig overal worden opgeborgen


Leveringsomvang


  • Handlamp, USB-A/USB-C-kabel, voeding 100–240 V 50/60 Hz
Opmerking

Opmerking: Conversie van micro-USB naar USB-C-poorten


  • Bestel lampen met een micro-USB-aansluiting op de oplader/oplaadkabel art. 0827940214.

  • Bestel lampen met een USB-C-aansluiting op de oplader/oplaadkabel art. 0827940222.
Toepassingsgebied