Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-contourlicht met 90° lamparm12/24 V
Universeel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Topdesign met helder lampglas
Met 3 LED-functies:
- Stadslicht
- Achterlicht
- Zijmarkeringslicht
LED-eenheid volledig met PUR gecoat
Bij beschadiging van het lampglas, kan er geen vocht in het contactgedeelte binnendringen
Flexibele arm van hittebestendig rubber materiaal
Voor gebruik in boordsystemen met spanning van: 12 V en 24 V
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!