Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
LED-contourlicht met 90° lamparm 24 V
LED-contourlicht met 90° lamparm 24 V - 1
LED-contourlicht met 90° lamparm 24 V - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LED-contourlicht met 90° lamparm 24 V

Universeel

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

LED-eenheid volledig met PUR gecoat


Bij beschadiging van het lampglas, kan er geen vocht in het contactgedeelte binnendringen.



Lichtkleur: Rood/wit



Flexibele arm van hittebestendig rubber materiaal



Gatenpatroon is geschikt voor alle gangbare soorten


Boren niet nodig



Aansluiting:


Met kabel

Opmerking

Witte zijde aangeduid met opschrift "White" op het lampglas.



Het lampglas van de LED past ook op de contourlichten 081242 20, 081242 30 en 081242 40.