Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Lineaire LED-insteeklampen 230 V
Lineaire LED-insteeklampen 230 V - 1
Lineaire LED-insteeklampen 230 V - 2
Lineaire LED-insteeklampen 230 V - 3
Lineaire LED-insteeklampen 230 V - 4
Lineaire LED-insteeklampen 230 V - 5
Lineaire LED-insteeklampen 230 V - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lineaire LED-insteeklampen 230 V

Er kunnen maximaal 20 lampen op elkaar worden aangesloten. Ondanks het insteeksysteem voldoen de lampen aan beschermingsgraad IP69K/IP68 en zijn ze ook zeer slagvast en hebben een hoge temperatuurbestendigheid

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Hoogwaardige LED-lamp met behuizing van slagvast polycarbonaat en eindstukken van TPE

  • Water- en gasdicht ontwerp

  • Uiterst goed bestand tegen chemicaliën en reinigingsmiddelen

  • Geschikt voor desinfectie met oververhitte stoom

  • Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C

  • Beschermingsgraad IP 69K/IP 68

  • Er kunnen maximaal 20 lampen (ca. 40 m) op één stroombron worden aangesloten

  • Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie

  • Accessoires zoals aansluitkabels, aansluitdraden, eindstoppen, montageklemmen en bevestigingsbeugels worden niet meegeleverd. Apart bestellen