Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lineaire LED-lampen 230 V
Veelzijdige toepassing dankzij hoge slagvastheid, hoge temperatuurbestendigheid en hoge beschermingsgraad IP69K/IP68
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Hoogwaardige LED-lamp met behuizing van slagvast polycarbonaat en eindstukken van TPE
- Water- en gasdicht ontwerp
- Uiterst goed bestand tegen chemicaliën en reinigingsmiddelen
- Geschikt voor desinfectie met oververhitte stoom
- Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C
- Beschermingsklasse IP69K/IP68
- Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie
- Verkrijgbaar met aansluitkabel van 2 m met gevormde stekker of aansluitkabel van 6 m met open kabeluiteinden
Intensieve veehouderij, voedingsmiddelenindustrie, koude en diepvriesopslag, landbouw, buiten- en vochtige ruimten, enz.
Geschikt voor plafond- en wandmontage via montagegaten op de lampuiteinden.
Bij gebruik van optionele montageklemmen is draaibare of hangende montage ook mogelijk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!