Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen
LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen - 1
LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen - 2
LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen - 3
LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen - 4
LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen - 5
LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen - 6
LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen - 7
LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen - 8
LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen - 9
LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen - 10
LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen - 11
LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen - 12

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen

Lichtsegmenten kunnen afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld (360°/180°). Traploos instelbaar te dimmen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • LED-paneel met 8 uiterst efficiënte Xpect2 LED-modules (ca. 140 lm/W)

  • Snelle eenpersoonsmontage

  • Lage windbelasting

  • Opaliserende filters voor aangenaam, schitteringvrij werklicht

  • Stoot- en breukvaste behuizing (IK10)

  • Passieve, slijtagevrije koeltechnologie (onderhoudsvrij)

  • Ringbout voor ophangen

  • Hoogwaardige Ölflex® 540 P netvoedingskabel

  • Behuizing: Gepoedercoat staal, polyamide 6
Opmerking

Statiefadapter alleen vereist met krukstatief art.nr. 09811021. Luchtgedempt roestvrijstalen statief, art.nr. 09811031 heeft al de standaard 30 mm-pen (DIN 14640).

Toepassingsgebied
STATIEFBEVESTIGING VOOR LED-WERKLAMPEN/BREEDSTRALERS
Premium statief
Staal verzinkt
Art. 0981 101 1
Krukstatief
Staal verzinkt
Art. 0981 102 1
Luchtgedempt statief
Roestvast staal
Art. 0981 103 1
LED-breedstraler
WGL 2 360° 80.000 lm
Art. 0981 180 851
Lamp te zwaar voor hoogwaardig statief.

De aansluiting voor de DIN-pen op de lamp is niet compatibel met het premium statief.
Statiefadapter 28 mm/30 mm
inbegrepen in de leveringsomvang.
Er is geen statiefadapter nodig.
Het roestvast stalen, luchtgedempte statief heeft een DIN-pen van 30 mm.