Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-breedstraler POWERCASE 360° 100,000 lumen
Licht kan naar beneden en naar boven worden uitgestraald (plafondlamp). Lichtsegmenten kunnen afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld (360°/180°). Traploos dimbaar.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Multifunctioneel gebruik: kan op de vloer worden geplaatst, aan de bovenkant worden opgehangen of worden gebruikt in combinatie met een krukstatief
- Koffer met draaggreep voor eenvoudig en snel transport
- LED-paneel met 8 LED-modules met hoog rendement
- Passieve, slijtvaste koeltechnologie (onderhoudsvrij)
- Lage windbelasting (tot 150 km/h)
- Hoogwaardige, duurzame aansluitkabel H07BQ-F of Ölflex® 540P
- Slagvaste en onbreekbare behuizing (IK 08)
- Behuizing: Aluminium/kunststof
- Made in Germany
Vanwege het gewicht van het licht (ca. 21 kg), wordt het gebruik van het krukstatief, art.nr. 09811021 aanbevolen. Het roestvrijstalen, luchtgedempte statief, art. nr. 09811031, is echter slechts gedeeltelijk geschikt.
- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor bouw- en installatieplaatsen, sport- en vrijetijdsevenementen; redding- en hulpverleners, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!