Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-accuwerklamp MINI MULTI
Continu dimbare lichtbronnen (10-100%): Schijnwerper 150–1.500 lumen, 50–500 lumen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Ultramoderne LED-technologie voor een hoge lichtopbrengst
- Obstacle Detection System ODS: Automatische uitschakeling zodra een obstakel zich recht (3 cm) voor de lichtsensor bevindt
- Lithium-ion-batterijtechnologie maakt korte oplaadtijden en lange levensduur mogelijk
LCD-display
Indicator accucapaciteit
Indicatie van de resterende accucapaciteit
Lumen-niveau in %
Bedrijfstijd in uren
- Compact ontwerp: past in elke gereedschapskoffer/-tas
- Fluorescerende reflector: eenvoudig te vinden in een donkere omgeving wanneer deze is uitgeschakeld
Multifunctionele montageopties (7 in 1)
- Montage van de standaard
- Statiefbevestiging met schroefdraad M10
- Opzetmagneet
- Kan worden bevestigd aan stangen/leidingen tot een diameter van 25 mm
- Riembevestiging
- Hangende montage (met spijkers en schroeven)
- Rotatie van 2 assen (180° of 360°)
Voor gebruik binnen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!