Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kurkgranulaatdispersie
Oplosmiddelvrije 1K-acryldispersie met kurkgranulaat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Geluiddempend en warmte-isolerend
De met lucht gevulde cellen van het kurkgranulaat maken dit isolatiemateriaal zeer goed warmte- en koude-isolerend en werken sterk geluiddempend.
Milieuvriendelijk
Hoogwaardig natuurproduct dat tijdens uitharden geen chemische stoffen afscheidt.
Schuurbaar en overschilderbaar
Na uitharden kan het kurkgranulaat geschuurd en geschilderd worden.
Geteste eigenschappen:
- EMICODE EC1 Plus certificatie getest door GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte (Duitse vereniging voor controle van emissie in installatiematerialen, lijm en bouwmaterialen).
- Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten
- Geluiddempend volgens EN 52210
- Thermische weerstand volgens EN 12667: 2001 van 0,552m² k/W
- Brandgedrag getest volgens DIN EN ISO 11925-2
- Brandgedrag geclassificeerd volgens DIN EN ISO 13501-1
- LEED: Het product voldoet aan de vereisten voor lijm en afdichtmiddelen en draagt bij aan het bereiken van een LEED-classificatie lager dan IEQ Credit 4.1
- Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Duits instituut voor duurzaam bouwen) – DGNB: Het product voldoet aan de vereisten voor kwaliteitsniveaus 1 tot 4 en draagt bij aan het behalen van 10 (van maximaal 10) evaluatiepunten volgens specificatie 06 "Risico's voor plaatselijk milieu"
Voor betere hechting op zuigende ondergronden zoals steen en beton adviseren wij de contactvlakken met een geschikte primer te behandelen. Een worst van 500 ml is voldoende voor ca. 5 strekkende meter afdichting. (doorsnede van voeg 10x10 mm2 )
De kurkdispersie is geschikt voor het thermisch en akoestisch isoleren van naden in parket- en kurkvloeren, tussen raamkozijnen en metselwerk, deurposten en scheidingswanden en voor talloze andere toepassingen.
Het oppervlak dient vast, belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij te zijn. Voor betere hechting op zuigende ondergronden zoals steen en beton adviseren wij de contactvlakken met een geschikte primer te behandelen. Hechting op en compatibiliteit met kunststoffen dient u telkens uit te proberen. Bij aanbrengen op gelakte oppervlakken eerst op compatibiliteit controleren. Plaats de patroon in het handpistool voor worsten (artikelnr. 0891 400 600) en breng de kurkdispersie gelijkmatig in de voeg aan. Vul de voegen gelijkmatig. Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken. Maak het oppervlak direct glad met een vochtig plamuurmes, strijkhoutje of uw vingers. Na het uitharden dient u de kurkdispersie met een elastisch afdichtmiddel tegen weersinvloeden te beschermen. Ook aan de kamerzijde dient u een elastisch afdichtmiddel over de kurkdispersie aan te brengen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!