Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Kunststofreparatieset 2C REPLAST® ME 38-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kunststofreparatieset 2C REPLAST® ME 38-delig

Voor het repareren van kunststof onderdelen, inclusief alle benodigde accessoires in een praktische systeemkoffer

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Een 2C-lijm voor vrijwel elk type kunststof


  • Gemakkelijke hanteerbaarheid van diverse lijmtypen

  • Toepasbaar voor reparaties en verlijming van constructies


Drie verschillende verwerkingssnelheden voor verschillende toepassingsgebieden



Isocyanaat-vrij en daarom zonder H351 markering



Speciale kortere mengtuit


  • Optimale menging met minimale volumes

  • Weinig verspilling van lijm


Reparatiepasta hardt snel uit en kan na zeer korte tijd worden geschuurd



Uitstekende chemische bestendigheid tegen vele vloeistoffen, zoals benzine, een groot aantal smeeroliën en ethylacetaat



Bevat geen oplosmiddelen en siliconen



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

Gecertificeerd volgens NSF P1 en EMICODE EC1+

Opmerking

Niet geschikt voor PE (polyethyleen), PP (polypropyleen) of PTFE (polytetrafluorethyleen). In bepaalde situaties kunnen er hechtingsproblemen ontstaan vanwege de coatings en scheidingsmiddelen die in sommige gevallen in het kunststofproductieproces worden gebruikt. Evt. op een niet-zichtbare plaats testen of het materiaal bestand is tegen het product. Raadpleeg de relevante productgegevensbladen voor informatie over eigenschappen en verwerkingsinstructies voor de afzonderlijke producten.

Verwerkingsinformatie
Replast 25 sec.Replast 90 sec.Replast 210 sec.
Verwerkingstijd25 sec.*90 sec.*3,5 min.*
Kan worden geschuurd bij 23 °C na6 min12 min30 min
OppervlakVoorbehandelingAdhesie
SMC, BMC, RTM, hout, HPL, PUR-RIMSchurenZeer goede hechting
CFRP (met koolstofvezel versterkte kunststof)SchurenZeer goede hechting
Gecoat, legeringIn het geval van blank metaal moet het metaal worden beschermd tegen corrosieZeer goede hechting
PP-EPDM / ABSZie de meegeleverde instructiesGoed (geen structurele verlijming)