Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststofprimer SR
Kunststofgrondering voor gebruik in spotrepairs van kunststofonderdelen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Homogene aanbrenging
Gelijkmatig dunne bevochtiging van het spotgebied
Optimaal resultaat dankzij constante vernevelingsdruk
Uitstekende hechtingseigenschappen
Droogt snel
Niet geschikt voor PE, Styrofoam en oppervlakken met een coating van kunsthars. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.
Voor kunststofonderdelen zoals PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, zacht PUR-schuim, UP-GF-plastics.
Het te behandelen oppervlak licht opruwen en grondig reinigen met siliconenverwijderaar. Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Bus voor gebruik ca. 2 minuten goed schudden. Op een afstand van 20 tot 30 centimeter in één keer een dunne (1–2 µm) laag opspuiten. Na circa 10 minuten overschilderbaar met alle commercieel verkrijgbare toplaagsystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!