Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Kunststoflijm Special

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kunststoflijm Special

Snelhardende lijm voor kunststof, in het bijzonder PP/PE

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitstekende hechting op kunststoffen en metalen


Zekere en duurzame verlijming op een groot aantal diverse materialen mogelijk.



Snelle verwerking


Geen voorstrijkmiddel/hechtprimer of activator nodig



Uitstekend bestand tegen vocht en allerlei soorten middelen

Opmerking
  • De lijm heeft nog steeds ongeveer 20% van zijn oorspronkelijke sterkte bij +100° C, deze mechanische ontharding is omkeerbaar.

  • Continu gebruik boven 100° C wordt afgeraden, omdat de lijm permanent is gedegradeerd vanaf ca. +250° C.

  • De kleefstof is UV-bestendig achter glas of kunststof in inwendige gebieden. De kleefstof kan verkleuren en broos worden bij blootstelling aan direct zonlicht of het weer.