Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Transportbuis
Voor het veilig transporteren van lange goederen op het dak van een voertuig
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Inclusief schijf met band voor het retourneren van korte goederen
- inclusief 2 sleutels
- Het deksel kan met een veiligheidsslot worden vergrendeld
- Om trillingen te voorkomen, mogen de uitsteeksels aan beide zijden niet meer dan 40 cm uitsteken
- Transportbuis van polyethyleen (HDPE)
- Lengte: 3040 mm, profiel: 4,9 mm dik
- Individuele lengtes mogelijk
Er zijn minstens 2 klemmen nodig om de transportbuis aan de imperiaal te bevestigen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!