Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
W-RD kunststof kozijnplug zonder kraag in natuurlijke kleur

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

W-RD kunststof kozijnplug zonder kraag in natuurlijke kleur

Uitstekende toepassing dankzij uitzetting in vier richtingen en meedraaibeveiliging

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Flexibel toepasbaar


  • Verwerking op locatie vergemakkelijkt en versnelt installatie

  • Tijdbesparing dankzij onmiddellijke belastbaarheid

  • Vrijwel geen beweging van de plughuls dankzij het lage aandraaimoment en spreiding

  • Inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens installatie

  • Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef


Effectieve stabiliteit en bescherming


  • Uitstekende meedraaibeveiliging

  • Hoge belastbaarheid dankzij spreiding in vier richtingen

  • Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied


Speciale eigenschappen


  • Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide

  • Halogeen- en siliconenvrij

  • Thermisch stabiel van -40 °C tot +80 °C

  • Onopvallende natuurlijke kleur zonder extra kleurstoffen of coatings
Bewijs van prestaties

Prestatiegegevens vastgesteld in Würth testlaboratorium

Opmerking
  • De schroeflengte moet overeenkomen met de lengte van de plug plus de diameter van de schroef

  • Gebruik houtschroeven of spaanplaatschroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (boorkop, tegendraad, ringdraad enz.)