Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Kunststof kozijnplug W-RD

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kunststof kozijnplug W-RD

Met kraag. Secundaire bevestiging: Metselwerk met holle en massieve steen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Doorsteekmontage

  • Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd

  • Laag inbrengmoment van schroef — lichte uitzetting van de plug, vrijwel geen beweging van de plughuls

  • Sterke draaiborging

  • Uitzetting in vier richtingen — hoog lastdraagvermogen

  • Verbeterde belastingoverdracht: Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige uitzettingsgebied

  • De inhamerstop voorkomt voortijdige uitzetting van de plug tijdens de installatie

  • Verankering via wrijvingsborging en positieve borging (holle steen) tussen plughuls en verankeringsbasis

  • Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide

  • Bevat geen halogeen en siliconen

  • Thermisch stabiel van -40°C tot +80°C
Bewijs van prestaties

Prestatiegegevens vastgesteld in Würth testlaboratorium

Opmerking

Nuttige informatie:


Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme).


Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd.


Schroeflengte = pluglengte + 1 x schroefdiameter.


Gebruik houtschroeven of spaanplaatschroeven ZONDER een geoptimaliseerde draadpunt (boorbit, tegendraad, ringdraad enz.).