Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof kozijnplug W-UR 14
Uitstekende pluggeometrie en onmiddellijk belastbaar voor metselwerk, gasbeton en beton
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Snelle, nauwkeurige en stabiele installatie dankzij de precies passende constructieplug
- Tijdbesparing dankzij onmiddellijke belastbaarheid
- Geschikt voor demonteerbare bevestiging
- Optimale bevestiging van gevelsteigers, podia, steigersystemen enz.
- Er moet een belastingstest worden uitgevoerd op elke gebruiksplaats, conform de Duitse veiligheidsregelgeving BGI/GUV-I 663, artikel 4.6.3. Bij verankering in volle steen en massief kalkzandsteen adviseren wij om verschillende trekproeven uit te voeren vanwege verschillen in steenproductie.
- Verankeringsontwerp is niet vereist tot de geverifieerde kozijngrootte voor de geteste oppervlakken en de juiste installatie
- Geschikt voor W-GS SymCon-oogschroef voor steigers
- Ankers kunnen worden gebruikt voor eenmalige tijdelijke verankering van gevelsteigers met een standtijd van < twee jaar
- Geschikt voor verankering in metselwerkmuren van normaal gewicht zoals massief baksteen, massieve kalkzandblokken, verticaal geperforeerde baksteen, holle kalkzandblokken, holle lichtgewicht betonblokken, massieve lichtgewicht betonblokken, betonstenen
- Geschikt voor bevestiging van gevelsteigers, platforms, steigersystemen enz.
- Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
- Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
- Verwerkingstemperatuur in verankeringsondergrond ≥ -20 °C
- Verwerkingstemperatuur van de plughuls ≥ 0 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!