Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-UR 6 SymCon kunststof constructieplug Met schroef met verzonken kop van verzinkt staal en SymCon-schroefdraad
Speciale pluggeometrie en onmiddellijk draagvermogen met ETA-beoordeling voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Veilige bevestigingen
- Vrijwel geen beweging van de plughuls dankzij het lage aandraaimoment en spreiding
- Betrouwbare uitbreidingsmogelijkheden dankzij ingenieuze pluggeometrie
- Vrijwel geen ondersnijding dankzij optimale compressie van de plughuls bij inschroeven van de schroef
Minimale verwerkingstijd
- Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied
- Verankering via wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond
- Inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens installatie
- Minimale verwerkingstijd, omdat de plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd
- Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
W-UR 6 SymCon en W-UR F 6 SymCon (staal verzinkt): Europese technische goedkeuring ETA-11/0309.
De plug heeft een Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. hangende plafonds, enz.).
- Verankeringsondergrond met goedkeuring: Standaardbeton ≥ C12/15
- Verankeringsondergronden zonder goedkeuring: Volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, holle lichtbetonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtbeton
- Verwerkingstemperaturen: Temperatuur van verankeringsondergrond:≥ –20°C Temperatuur van plughuls:≥ 0°C
Geschikt voor bevestiging van onderconstructies voor plafonds van hout of staal, houten latten, metalen rails, hangende plafonds, hoeksteunen, profielen enz.
- Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
- Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
- Verwerkingstemperatuur in verankeringsondergrond ≥ -20 °C
- Verwerkingstemperatuur van de plughuls ≥ 0 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!