Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Krimptang, 360° insteek Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- 360° draaibare klembek met 8 bevestigingsposities (45° ratel)
- Groot klembereik zonder de tang af te moeten stellen
- Automatische aanpassing aan de betreffende krimpdiameter
- Ergonomisch gevormde zachte 2-componentenhandgreep voor comfortabel en moeiteloos werken
- Klein, licht en gemakkelijk te hanteren, zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Made in Germany
- Adereindhulzen met lengtes tot 18 mm
- DUO-adereindhulzen 2x0,25 mm² tot 2x10,0 mm²
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!