Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Krachtreiniger speciaal
Voor het verwijderen van het hardnekkigste vuil van bedrijfswagens
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Concentraat op zuurbasis
Voor het verwijderen van hardnekkig vuil op bouwplaatsen en bedrijfsvoertuigen. Zeer effectief op minerale vervuiling zoals cement en kalkafzettingen.
Snelscheidend volgens Oostenrijkse norm B 5105
Hoge waskracht bij korte inwerkduur (max. 5 minuten)
Tijdbesparend doordat voertuigen slechts kort niet gebruikt kunnen worden.
Silicaatvrij
Reiniging zonder strepen en vegen.
AOX-vrij
pH-waarde: 1.5 (100 g/l als waterige oplossing)
Medium niet laten drogen en niet op glasoppervlakken (ruiten) aanbrengen. Voertuig met een hogedrukreiniger met warm water grondig afspoelen bij een lansafstand van 1 m.
Bouwvoertuigen, cement- en kalksilovoertuigen, tankwagens met RVS of aluminium onderdelen of aanbouwdelen, sterk verontreinigde kunststof, rubber (bijv. dekzeilen) en metalen delen (bijv. oliën en vetten), RVS tanks of bodembeschermplaten.
- Aanbevolen mengverhouding 1:30 tot 1:10
- Afhankelijk van mate van vervuiling max. 5 minuten laten inwerken
- Spuit de speciale reiniger gelijkmatig vanaf een meter afstand op wielophanging en chassis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!