Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Koudspray
Voor universeel gebruik bij reparatie- en montagewerk en probleemoplossing
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Niet-brandbaar!
Kan worden gebruikt in laagspanningsruimten die voldoen aan VDE 0100 (spanningsbereik: <50 V (AC), <120 V (DC)), zelfs wanneer deze onder spanning staan.
Krachtig koeleffect
- Spray produceert lokaal afkoeling tot -50 °C
- Kogellagers, bussen, assen, etc. kunnen gemakkelijk maximaal nauwsluitend worden aangebracht
Creëert bewust een thermische overbelasting, zodat storingen in elektrische circuits snel kunnen worden geïdentificeerd.
Voor koelen van transistors, weerstanden en motoronderdelen in de personenwagensector, bijv. op carburateur- en injectiesystemen om te controleren of onderdelen voor koude start goed werken. Ter voorkoming van hitteschade in het gebied rondom de locaties van soldeerwerkzaamheden.
Spuit rechtstreeks op het te behandelen gebied op een afstand van 2 tot 8 cm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!