Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Korte adapter mini 12 V 7-polig naar 13-polig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Korte adapter mini 12 V 7-polig naar 13-polig

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Gemakkelijke, snelle en schone oplossing



Lagere gewichtsbelasting door contactdozen en stekkers



Aansluiting:


  • 7-polig uiteinde voldoet aan respectievelijk ISO 1724

  • 13-polig uiteinde voldoet aan respectievelijk ISO 11446
Opmerking

Alleen de functies 1 - 7 die voldoen aan ISO 1724 of ISO 11446 kunnen worden aangesloten