Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snelkoppeling buitendraad
Nominale breedte van 7,2 = 40 mm²; blokkeert in één richting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Hecht binnen seconden
- Voor universeel gebruik
- Gesloten ontgrendelhuls, dus geen vuil aan de binnenkant
- Geharde borgpennen, dus slijtvast
- Kan samen met stalen nippels worden gebruikt
- Roest niet
- Messing koppelingsonderdelen, blank
- Veren en borgringen gemaakt van roestvast staal
- Bedrijfsdruk 0–35 bar.
- Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +100°C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!