Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Snelkoppeling binnendraad
Snelkoppeling binnendraad - 1
Snelkoppeling binnendraad - 2
Snelkoppeling binnendraad - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Snelkoppeling binnendraad

Nominale breedte van 7,2 = 40 mm²; blokkeert in één richting

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Hecht binnen seconden

  • Voor universeel gebruik

  • Gesloten ontgrendelhuls, dus geen vuil aan de binnenkant

  • Geharde borgpennen, dus slijtvast

  • Kan samen met stalen nippels worden gebruikt

  • Roest niet

  • Messing koppelingsonderdelen, blank

  • Veren en borgringen gemaakt van roestvast staal

  • Bedrijfsdruk 0–35 bar.

  • Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +100°C