Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Aansluitdoos voor membraan voor beton
Aansluitdoos voor membraan voor beton - 1
Aansluitdoos voor membraan voor beton - 2
Aansluitdoos voor membraan voor beton - 3
Aansluitdoos voor membraan voor beton - 4
Aansluitdoos voor membraan voor beton - 5
Aansluitdoos voor membraan voor beton - 6
Aansluitdoos voor membraan voor beton - 7
Aansluitdoos voor membraan voor beton - 8
Aansluitdoos voor membraan voor beton - 9
Aansluitdoos voor membraan voor beton - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aansluitdoos voor membraan voor beton

Dubbel systeem - Conventionele montage (spijkeren) mogelijk evenals vleugelmontage (met optionele vleugels)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Membraantechnologie voor buisinvoer zonder gereedschap - tijd- en kostenbesparingen

  • 5-in-1-doos: Aansluitdoos, vleugelbeton (met optionele vleugels), plafondaansluitdoos, plafonddoorvoer en elektronicadoos

  • Pijpklem - leidingen hoeven niet meer te worden afgeknipt en zijn veilig trekontlast (EN25/EN32)

  • Eenvoudige en snelle montage op tegenoverliggende bekistingen zonder steun en tegendrager (met optionele vleugels)

  • Aan twee zijden te gebruiken: Voor betondekking 40-60 mm, voor omgekeerde installatie 20-40 mm (met optionele vleugels)

  • Dankzij de SCS-aansluitingstechnologie kan deze stabiel worden gecombineerd voor meerdere combinaties die aan de norm voldoen

  • 8-zijdig ontwerp voor ca. 70% meer klemruimte

  • Dankzij de membraanafdichtlip is het ideaal voor blootliggend beton

  • Voor blootgestelde betoninstallaties aan tegenoverliggende bekistingen (met optionele vleugels)