Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Membraan beton-lampen-verdeeldoos
Membraan beton-lampen-verdeeldoos - 1
Membraan beton-lampen-verdeeldoos - 2
Membraan beton-lampen-verdeeldoos - 3
Membraan beton-lampen-verdeeldoos - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Membraan beton-lampen-verdeeldoos

Dubbel systeem - Conventionele montage (spijkeren) mogelijk evenals vleugelmontage (met optionele vleugels)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Membraantechnologie voor buisinvoer zonder gereedschap - tijd- en kostenbesparingen

  • dekselopening van 35 mm voor lampen met smalle voet

  • Dekselbinnenkant met honingraatprofiel voor een betere bevestiging van de ankers in de doos

  • Bevestiging voor plafondhaken - max. belasting conform EN 60670 15 kg (147 N)

  • Pijpklem - leidingen hoeven niet meer te worden afgeknipt en zijn veilig trekontlast (EN25/EN32)

  • Eenvoudige en snelle montage op tegenoverliggende bekistingen zonder steun en tegendrager (met optionele vleugels)

  • Aan twee zijden te gebruiken: Voor betondekking 40-60 mm, voor omgekeerde installatie 20-40 mm (met optionele vleugels)

  • Dankzij SCS-verbindingstechnologie kan deze stevig worden gecombineerd

  • 8-zijdig ontwerp voor ca. 70% meer klemruimte

  • Dankzij de membraanafdichtlip is het ideaal voor blootliggend beton

  • Voor blootgestelde betoninstallaties aan tegenoverliggende bekistingen (met optionele vleugels)