In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
5 artikel(en) met 7 versies gevonden
4-in-1 system: Can be installed using foam, plaster, Klemmfix clamping fixer and nail strap, tool-free cable and pipe entries
2-in-1 system: Can be installed using foam and plaster, no centre bridge, therefore excellent suitability for pre-wired devices and block inserts
3-in-1 system: Quick fixing for installation without plaster, additional installation with foam or nail loop possible, tool-free cable and pipe entries
2-in-1 system: Can be installed using foam and plaster, excellent suitability for pre-wired devices and block inserts, tool-free cable and pipe entry
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
2-draad lampklem, schroefloos voor eenaderige en meeraderige koperen geleiders
Wago schroefloze verbindingsklem Voor alle soorten koperdraad
Lineaire LED-lampen 230 V
Lineaire LED-insteeklampen 230 V
Inbouwledlamp EBL-12-EYE
Montageveer voor inbouwlampen Voor plafondmontage
LED tube single light 24 V
Inbouwledlamp EBL-12-19