Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perfect koperspray
Uitstekende bescherming op lange termijn en optimale uitstraling van metalen oppervlak
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Dikke laag met de eerste spuitgang
- Zeer veilig door optimale bescherming tegen verwering
- Kost een minimum aan tijd, want er is maar één stap nodig
- Zorgt voor goede dekking
Variabel inzetbaar door verstelbare spuitkop
Grote oppervlakken en kleine reparaties kunnen met de variabele spuitkop snel en betrouwbaar worden uitgevoerd.
Geeft geen lopers
Hoge slijtvastheid
Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en is bedoeld om informatie te verschaffen over onze producten en hun mogelijke toepassingen. Deze informatie mag derhalve niet worden geïnterpreteerd als een garantie voor bepaalde eigenschappen van producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing. De waarschuwingen op de productlabels moeten worden opgevolgd. Niet geschikt als primer voor PU-, MS-polymeer- of hybride afdichtmassa's.
Satijnglanzende koperspray voor gebruik binnen en buiten met zeer goede toepassing, hoge dekking en een uitstekende oppervlakteweergave. Voor universeel gebruik. De spuitbreedte is instelbaar dankzij een variabele spuitkop. Voor de optische verbetering, reparatie en bescherming tegen corrosie van metalen oppervlakken.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Roest en oude, losse lak verwijderen en daarna schuren en reinigen. Schud de bus krachtig gedurende ongeveer twee minuten voor gebruik.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!