In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Zeer veelzijdige premium diamantkomschijf met lange levensduur, met name voor eindbewerkingen
Bijzonder veelzijdige, hoogwaardige komschijf met extreem grote materiaalafname en zeer lange levensduur. Voor uitstekende oppervlakteafwerking, dankzij het innovatieve 'Duo Bond' schachtsegment.
Zeer veelzijdige, voordelige diamant komschijf met een goede verwijderingssnelheid en een goed oppervlakteresultaat.
Probleemoplosser voor optimale verwijdering van residu van epoxyharslijmen en alle gangbare tapijtlijmen.
Voordelige diamant komschijf met een goede verwijderingssnelheid.
Met M14-binnendraad voor het direct opspannen van diamant komschijven met een 22,23 mm asgat op de machine
Premium diamantkomschijf met hoge slijpsnelheid en zeer lange standtijd, in het bijzonder voor schurende- en abrasieve materialen.
Zeer veelzijdige en voordelige komslijpsteen met goede verwijderingssnelheid, met name geschikt voor eindbewerkingen.
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide
RVS-tape zelfklevend
Satinerende rondborstel Gegolfd rvs met gat
Spiraalboor HSCo DIN 338 TYPE RN
Diamantkomschijf Longlife & Speed hard materiaal
Useit® Superpad schuurschijf voor hout
Diamantkomschijf
Handwetsteen