Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Komborstel Geknoopt staal met M14 schroefdraad, VOOR ZWAAR GEBRUIK
Ideaal voor het zwaar machinaal bewerken van grote stalen en gegoten oppervlakken. Voor agressieve borstelwerkzaamheden. Vooral ideaal voor het machinaal bewerken van hoeken en randen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Efficiënte en snelle machinale bewerking van grote oppervlakken met hoge slijtvastheid dankzij de rechtsom/linksom geknoopte komborstel
- Voor direct gebruik op haakse slijpers
- Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.
- Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Meting | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt bramen | ↓ | ↑ | ↓ |
| Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen | ||||||||
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Het verwijderen van slakken, roest, kalkaanslag en betonresten
- Lasnaden reinigen
- Vernis en lak verwijderen
- Voorbereiden van metalen oppervlakken vóór het lakken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!