Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Komborstel LONGLIFE, universeel met gegolfde schuurborstelharen, met M14-schroefdraad
Ideaal voor flexibel borstelwerk op staal, RVS, aluminium, gegoten materialen en hout
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Efficiënte machinale bewerking van grote oppervlakken dankzij de komborstel met schuurborstelharen
- Gegolfde schuurborstelharen ondersteunen elkaar en vergroten zo de stabiliteit tijdens het borstelen
- Voor direct gebruik op haakse slijpers
- Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.
- Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Meting | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ |
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Verf, vuil en roest verwijderen
- Ideaal voor constructiewerkzaamheden op houten oppervlakken
- Ontroesten en polijsten
- Lichte ontbraamwerkzaamheden
- Voor gebruik op handgestuurde haakse slijpers
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!