Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kogelscharnier
Voor het ophangen van buizen en componenten met draadeinden. Hangende bevestiging op schuine plafonds (daksecties).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Voorkomt ongecontroleerde spankrachten op de bevestiging
- Flexibel oscillatie-effect 2 x 20° aan alle zijden
- De inspectieopening zorgt voor een goede bevestiging
- Geen kantelen van buisklemmen
- Verticale afstelling tot ca. 25 mm mogelijk bij lange uitvoering
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De focus ligt hier op het behoud van grondstof bronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!