Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1
Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1 - 1
Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1 - 2
Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1 - 3
Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1 - 4
Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1 - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1

Kan worden gebruikt als een conventionele ratel, als een schroevendraaier of als T-handgreep

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Multifunctionele kogelkopratel met variabele handgreep

  • Opname: 6,3–1/4 inch buitenvierkant

  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Kop: 72 tanden, 5° draaihoek, 270° draaibaar gewricht

  • Handgreep: 2-componenten rechte handgreep of 90° verstelbaar als T-greep