In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Gemakkelijk aluminium, koper en dunwandige metalen pijpen snijden
Gemakkelijk aluminium snijden, koper en dunwandige metalen pijpen. Specifiek ontworpen voor V2A/INOX pijpen
Hoogwaardige boutenschaar met kunststof handgreep tot 48 HRC
Voor het knippen van draad van gehard staaldraad
Voor kunststof hulzen tot ∅ 22 mm
Hoogwaardige pijpsnijder voor snijden van kunststof pijpen
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
1/2 inch ratel met draaischijf
1/4 inch ratel met draaischijf
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische dubbele steeksleutel meerdelig assortiment
Ratel voor 10 mm bits
Omschakelratel 1/2 inch met omschakelhendel