Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3/8 inch knieratel, verlengbaar
Te verlengen tot max. 373 mm door middel van huls met vergrendeling
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Norm: DIN 3122, ISO 3315
Optimale krachtoverbrenging
Telescoopgreep te verlengen tot max. 373 mm
Comfortabel werken
- Snelle uitworp met veiligheidsvergrendeling
- Flexibel, draaibare ratelkop met vergrendeling. 72 tanden met een draaihoek van 5°.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!