Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1/2 inch knieratel, verlengbaar
Verlengbaar tot max. 432 mm door middel van borgbus met vergrendeling
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Norm: DIN 3122, ISO 3315
Optimale krachtoverbrenging
Verlengbare telescoopgreep tot max. 432 mm
Gemakkelijk in het gebruik
- Snelle ontkoppeling met veiligheidsvergrendeling
- Flexibel, draaiende ratelkop met vergrendeling. 72 tanden met een draaihoek van 5°.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!