Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Professionele klik-stellingkast
Stevige inhaakstelling mt 5 stalen legborden voor zware belastingen, werkplaatsen en fabrieken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Snelle en eenvoudige klik-montage zonder extra gereedschap dankzij het voorgemonteerde frame
- Sterke steun met T-profiel
- Hoge mate van stabiliteit dankzij frame- en plankschoren (dieptestangen en lengtestangen)
- Kan worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires
- Belastbaarheid van de stalen legborden 250 kg met gelijkmatig verdeelde belasting
- Legborden flexibel in hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm
- Eenvoudige installatie met plug-in planksteun
- Voor universeel gebruik
- Alle aangegeven sectiebreedtes zijn axiale afmetingen
- Buitenmaten
Breedte van het basislegbord + 56 mm
Breedte van een aanbouwstelling + 0 mm
Stellingdiepte = legborddiepte + 26 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!