Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klik-stellingkast Basic
Stevige inhaakstelling met 5 stalen legborden voor middelzware belastingen, in magazijnen, werkplaatsen en fabrieken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Voorgemonteerd frame voor snelle en gemakkelijke montage zonder extra gereedschap
- Frameversteviging uitgevoerd als stevige T-kruis
- Frame- en bordsteunen (kruissteunen en diagonale kruizen) voor maximale stabiliteit
- Kan naar believen worden verlengd met aanbouwdelen en accessoires
- Stalen legborden met een draagvermogen van 150 kg per deel (bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Legplanken met een flexibele hoogte-instelling in stappen van 25 mm, gemakkelijke montage met insteekbordsteunen
- Alle aangegeven sectiebreedtes zijn asdiameters
- Buitenmaten:
Breedte van basislegbord + 56 mm
Breedte van aanbouwrek + 0 mm
Legborddiepte = basisdiepte + 26 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!