Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Standaard boutloze stelling voor systeemopbergdozen
Voor geoptimaliseerde opslag van systeemopslagdozen in grootte 1/2/3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Robuust en stabiel dankzij frame- en legplaatondersteuning met dieptestangen en dwarssteunen, met T-profiel als framesteun
- Het voorgemonteerde frame is snel en eenvoudig in elkaar te zetten zonder gereedschap
- Veilige en stevige stalen legplaten met buisvormige rand van 40 mm
- Kan worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires
- Alle aangegeven vakbreedtes zijn axiale afmetingen
- Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stellingkasten tegen kantelen worden beveiligd
- Buitenmaten: Breedte van basisstelling + 56 mm, breedte van uitbreidingsstelling + 0 mm, stellingdiepte = basisdiepte + 26 mm
Voor veilige en voordelige opslag van systeemopslagdozen in grootte 1/2/3.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!