Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kinvaro L-80 klepscharnierbeslag met ingebouwde verstelbare demping
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Zeer soepel lopend
- De klep blijft veilig in elke stand staan
- Diverse toepassingen voor verschillende klepmaterialen en -gewichten, bijv. hout, glas, MDF met aluminium of houten kozijn
- Eenvoudige montage
- Zeer goede stabiliteit
Klepbereik:
- Breedte: 450-1200 mm
- Hoogte: 350-600 mm
Gewicht van de klep berekenen
Klepbreedte x klephoogte x klepdikte x soortelijk gewicht1 + handgreepgewicht2 = klepgewicht
1 soortelijke gewichten: MDF-materiaal 0,85 kg/dm3, spaanplaat 0,65 kg/dm3, spar/dennen 0,45 kg/dm3
2 Stanggrepen moeten een gewicht hebben van 0,1 kg per 100 mm handgreepbreedte. Wij raden een proefinstallatie aan.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!