Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klepscharnierbeslag Kinvaro T-Slim Voor houten fronten
Het ideale klepscharnierbeslag voor hoge eisen aan het ontwerp en maximale opslagruimte
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Kan vlak worden ingebouwd of opgeschroefd met een adapter
- Freesdiepte, zijkant van eenheid: 12,2 mm, voorkant: 13,7 mm
- Zelfs als opschroefbare versie is de totale hoogte slechts 14,2 mm
- Lage openingskrachten en klep blijft staan in elke stand
- Klep instelbaar in 3 richtingen
- Handige traploze instelling van de veerkracht vanaf de voorkant
- Snelle gereedschaploze clip-on fronthouder
- Geïntegreerde, optioneel geactiveerde openingshoekbegrenzer die kan worden ingesteld op elke hoek tussen 107° en 75°
- Alle afdekdoppen kunnen worden gelakt
Om het juiste beslag (art.nr.) te bepalen, moet u rekening houden met de berekening van de vermogensfactor/het gewicht van de klep
Leverbaar in twee ontwerpen:
- Met geïntegreerde demping (soft-close, demper kan worden in- en uitgeschakeld)
- Met geïntegreerde automatische openingsfunctie (Tipmatic Plus); vereist bijv. de snap-vergrendeling van de magneet met korte druk (art.nr. 0683439190)
Bij de Tipmatic Plus-versie is de openingshoek subjectief, dus raden we een proefmontage aan. Let op de verschillende boordiepten van de drukmagneet-kliksluiting.
Wonen, slapen, kantoor, keuken, design
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!