In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Voor stijve, niet-elastische en betrouwbare klemming met hoogwaardige smeedijzeren staven en beschermkappen die zacht zijn voor materialen
Voor eenvoudig vastklemmen en spreiden van werkstukken
Voor flexibel, elastisch en gevoelig klemmen van werkstukken met de klassieke schroefklem-handgreep
Hoogwaardig eenhandig montagegereedschap voor de vakman
Manageable, extremely flexible-to-use screw clamp, even in confined spaces, with efficient, ergonomic handle
Klemmen, openen en spreiden met slechts één hand
Ergonomisch ontworpen schroefklem met hoogwaardige smeedijzeren beugels en 2C-handgreep
Voor stijve, niet-elastische en betrouwbare klemming met de hoogwaardige smeedijzeren staven
Voor flexibel, elastisch en zacht klemmen van werkstukken met de robuuste greep
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
1/2 inch ratel met draaischijf
1/4 inch ratel met draaischijf
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische dubbele steeksleutel meerdelig assortiment
Ratel voor 10 mm bits
Omschakelratel 1/2 inch met omschakelhendel