In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
De kozijnspanner fixeert en ondersteunt het kozijn behoedzaam en nauwkeurig, terwijl de naden in de muur worden gevuld met schuim.
Montagegereedschap voor snelle en eenvoudige montage van houten deurkozijnen voor kozijndiepten van 80-330 mm
Uitgerust met 6 kozijnspanners
Met gevulkaniseerd drukstuk voor werkstukbescherming
With small angular base and ergonomic 2C handle
Horizontal base and ergonomic 2-component handle
Suitable for push-rod clamp Pro
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
1/2 inch ratel met draaischijf
1/4 inch ratel met draaischijf
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische dubbele steeksleutel meerdelig assortiment
Ratel voor 10 mm bits
Omschakelratel 1/2 inch met omschakelhendel