Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap - 1
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap

Voor directe aansluiting op niet-stationaire apparaten met een optimale dosering.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Bedrijfsdruk circa 6 bar

  • Bedrijfstemperatuur van +5°C tot +50°C

  • Elke stromingsrichting kan worden geselecteerd
Opmerking

Plaats verticaal (er kan olie naar buiten lekken indien op zijkant geplaatst). Alleen geschikt voor slagwerkritmes zoals perslucht slagschroevendraaiers.

Toepassingsgebied